Lapp - H-D 40 BCM FEMALE INSERT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 40
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773598445
Réf. Sonepar
00205112662
Réf. Fournisseur
11266200
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
nombre de pôles
40
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
1.6 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
avec protection des fils
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
nombre min. de cycles d'insertion
500
largeur
34 mm
hauteur
35 mm
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 40+PE; Size: 16B; 250 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonate