Lapp - H01N2-D 1X10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 100 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773095579
Réf. Sonepar
00205002664
Réf. Fournisseur
2310026
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
100 V
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
9.7 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
tension nominale U
100 V
H01N2-D 1X10