Lapp - H01N2-D 1X16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 100 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773099331
Réf. Sonepar
00205002654
Réf. Fournisseur
2210700
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
100 V
taille AWG
6
élément de câblage
non
isolation des fils
sans
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
11 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
132 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
132 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
tension nominale U
100 V
Câble d'alimentation; 1X16; Homologué HAR; U0/U: 100 V / 100 V; Caoutchouc; flexible