Lapp - H01N2-D 1X25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - CL.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 100 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773099195
Réf. Sonepar
00205002655
Réf. Fournisseur
2210701
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
CL.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
100 V
taille AWG
4
élément de câblage
non
marquage du conducteur
sans
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
12.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
152.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
152.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
tension nominale U
100 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Câble d'alimentation; 1X25; Homologué HAR; U0/U: 100 V / 100 V; Caoutchouc; flexible