Lapp - H05RR-F 2X2,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773092424
Réf. Sonepar
00205001256
Réf. Fournisseur
1600206
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
300 V
taille AWG
14
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
11.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
46.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
34.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
tension nominale U
500 V
H05RR-F 2X2,5