Lapp - H07V-K 1X25 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
taille AWG - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773419856
Réf. Sonepar
00205003330
Réf. Fournisseur
4521051
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
taille AWG
4
diamètre du conducteur
5.64 mm
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
blanc
Blindage
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
10.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X25; blanc; en fonction de la longueur; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe