Lapp - H07V-K 1X6 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773428209
Réf. Sonepar
00205003254
Réf. Fournisseur
4520044
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
10
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
rouge
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
5.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
21.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X6; rouge; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe