Lapp - H07V-K EMBOSS 1X2,5 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
900 unité(s)
EAN
4044774701912
Réf. Sonepar
00205003470
Réf. Fournisseur
4520022K
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
bleu
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X2.5; bleu; Grand carton; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe