Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - H07V2-K 1x35 BU

Lapp - H07V2-K 1x35 BU

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044776749288

Réf. Sonepar

00205674828

Réf. Fournisseur

4519028

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

35 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

couleur de conducteur

bleu

avec conducteur de protection

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...90 °C

tension nominale U

750 V

poids

350 kg/km

Monoconducteur; 1X35; bleu; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe