Lapp - H07V2-K 1x35 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776749608
Réf. Sonepar
00205674830
Réf. Fournisseur
4519048
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
35 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
rouge
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
rouge
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...90 °C
tension nominale U
750 V
poids
350 kg/km
Monoconducteur; 1X35; rouge; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe