Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - H07V2-K 1X50 BK

Lapp - H07V2-K 1X50 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.45 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 50 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • taille AWG des conducteurs principaux - 1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044777071487

Réf. Sonepar

00205707148

Réf. Fournisseur

4519019

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

0.45 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

50 mm²

isolation des fils

PVC

taille AWG des conducteurs principaux

1

avec conducteur de protection

Non

diamètre externe approx.

13.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...90 °C

tension nominale U

0.75 kV

Monoconducteur; 1X50; noir; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe