Lapp - H07V2-K 1X70 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
section nominale du conducteur - 70 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 16 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - 5...70 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044777068265
Réf. Sonepar
00205706826
Réf. Fournisseur
45190110
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.45 kV
section nominale du conducteur
70 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
16 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...90 °C
tension nominale U
0.75 kV
taille AWG
0
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X70; noir; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe