Lapp - H07V2-K 90c 1x35 Green Yellow
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776748267
Réf. Sonepar
00205674826
Réf. Fournisseur
4519008
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
35 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur d'identification/codification du fil
jaune
couleur de conducteur
vert/jaune
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
multicolore
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...90 °C
tension nominale U
750 V
poids
350 kg/km
H07V2-K 90°c 1x35 Green Yellow