Lapp - H07Z1-K 1x4 GNYE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 - d1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777868278
Réf. Sonepar
00205786827
Réf. Fournisseur
4724074
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
1
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
H07Z1-K 1x4 GNYE