Lapp - HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 24
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776511854
Réf. Sonepar
00205651185
Réf. Fournisseur
27560324
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
24
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
24
catégorie
OM3
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
spécification du matériau gaine externe
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
résistant aux UV
Oui
diamètre externe approx.
12.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
189 mm
Convient pour une installation dans le sol
Oui
insufflable
Non
GOF; 24x OM3; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; noir