Lapp - HITRONIC FIRE 8G 62,5/125 OM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 62,5/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 8
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 8
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
4044776511755
Réf. Sonepar
00205651175
Réf. Fournisseur
27560108
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 62,5/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
8
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
8
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Non
GOF; 8x OM1; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; noir