Lapp - HITRONIC HDH 2G 50-125 OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776506232
Réf. Sonepar
00205650623
Réf. Fournisseur
26010202
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
2
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
2
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
orange
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
6 mm
insufflable
Non
HITRONIC HDH 2G 50-125 OM2