Lapp - HITRONIC HDH 4G 50-125 OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776431879
Réf. Sonepar
00205643187
Réf. Fournisseur
26010204
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
4
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
4
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
orange
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
6.3 mm
insufflable
Non
HITRONIC HDH 4G 50-125 OM2