Lapp - HITRONIC HDH 8G 62.5/125 OM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 62,5/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 8
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776506287
Réf. Sonepar
00205650628
Réf. Fournisseur
26010108
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 62,5/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
8
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
8
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
orange
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
7.5 mm
insufflable
Non
GOF; 8x OM1; J - Câbles optiques intérieurs: J-V(ZN)H; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; orange