Lapp - HITRONIC HDM700 12E9/125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 12
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044777144358
Réf. Sonepar
00205714435
Réf. Fournisseur
26610912
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
12
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur
12
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
6.7 mm
insufflable
Non
GOF; 12x OS2; flexible; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir