Lapp - HITRONIC HQA800 6x4E 9/125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 24
nombre de fibre par conducteur - 24
avec protection contre les rongeurs - Non
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044776511649
Réf. Sonepar
00205651164
Réf. Fournisseur
26640924
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
24
nombre de fibre par conducteur
24
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.7 mm
insufflable
Non
GOF; 24x OS2; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)2Y; Accrochage extérieur; Fibres de verre; Polyéthylène; noir