Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2

Lapp - HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 8

  • nombre de fibre par conducteur - 8

  • catégorie - OM2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776110194

Réf. Sonepar

00205611019

Réf. Fournisseur

27600208

Réf. Commerciale

Lapp

type de fibre

multimode 50/125

type de conducteur

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres

8

nombre de fibre par conducteur

8

catégorie

OM2

avec protection contre les rongeurs

Oui

couleur de gaine

noir

serre cable

Oui

armature

Oui

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble sans métal

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

non

maintien de fonction

sans

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant aux produits chimiques

Non

diamètre externe approx.

7.3 mm

insufflable

Oui

poids

40 kg/km

GOF; 8x OM2; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)B2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir