Lapp - HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 12
avec protection contre les rongeurs - Non
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044776512004
Réf. Sonepar
00205651200
Réf. Fournisseur
27920312
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
12
nombre de fibre par conducteur
12
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Non
GOF; 12x OM3; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir