Lapp - HITRONIC HQW-Plus3000 8G 62,5/125 OM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 62,5/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 8
nombre de fibre par conducteur - 8
avec protection contre les rongeurs - Non
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044776511915
Réf. Sonepar
00205651191
Réf. Fournisseur
27920108
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 62,5/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
8
nombre de fibre par conducteur
8
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Non
GOF; 8x OM1; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir