Lapp - HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 12
avec protection contre les rongeurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776109860
Réf. Sonepar
00205610986
Réf. Fournisseur
27900912
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
12
nombre de fibre par conducteur
12
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Oui
GOF; 12x OS2; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir