Lapp - HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 4
nombre de fibre par conducteur - 4
avec protection contre les rongeurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776110002
Réf. Sonepar
00205611000
Réf. Fournisseur
27900204
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
4
nombre de fibre par conducteur
4
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Oui
GOF; 4x OM2; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir