Lapp - HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776110347
Réf. Sonepar
00205611034
Réf. Fournisseur
26000302
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
2
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
2
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
turquoise
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
7 mm
insufflable
Non
GOF; 2x OM3; J - Câbles optiques intérieurs: J-V(ZN)HH; Pose fixe; Fibres en aramide; Mélange sans halogène; turquoise