Lapp - HITRONIC HRM-FD1400 8G 50/125 OM3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 8
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 8
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
4044776511274
Réf. Sonepar
00205651127
Réf. Fournisseur
26300308
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
8
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur
8
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
10.4 mm
insufflable
Non
GOF; 8x OM3; Chaîne porte-câbles, flexible, Pose fixe; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir