Lapp - HITRONIC HUW1500 24 G 50/125 OM3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 24
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044776451242
Réf. Sonepar
00205645124
Réf. Fournisseur
27500324
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
24
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
24
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
vert
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Non
GOF; 24x OM3; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; Non propagateur de la flamme selon: IEC60332-1-2; vert