Lapp - HITRONIC HUW1500 8 E 9-125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 8
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 8
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044776451167
Réf. Sonepar
00205645116
Réf. Fournisseur
27500908
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres
8
matériau de la gaine
autre
nombre de fibre par conducteur
8
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
vert
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
insufflable
Non
HITRONIC HUW1500 8 E 9-125 OS2