Lapp - HITRONIC POF DUPLEX FD PE-PUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 980/1000
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776514305
Réf. Sonepar
00205651430
Réf. Fournisseur
28320002
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 980/1000
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
2
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur
2
catégorie
OP1
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
orange
serre cable
Oui
armature
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
6 mm
insufflable
Non
HITRONIC POF DUPLEX FD PE-PUR