Lapp - HITRONIC POF DUPLEX PNB PA-PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 980/1000
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 2
matériau de la gaine - PVC
nombre de fibre par conducteur - 2
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
4044777092611
Réf. Sonepar
00205709261
Réf. Fournisseur
28052002
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 980/1000
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
2
matériau de la gaine
PVC
nombre de fibre par conducteur
2
catégorie
OP1
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
vert
serre cable
Oui
armature
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
7.8 mm
insufflable
Non
POF; J - Câbles optiques intérieurs: J-V4Y(ZN)Y; Pose fixe; Fils de viscose; Chlorure de polyvinyle; vert; Effort en traction pose fixe: 100N