Lapp - HITRONIC TORSION 4E 9/125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776487715
Réf. Sonepar
00205648771
Réf. Fournisseur
26310904
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
4
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur
4
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
8.4 mm
insufflable
Non
GOF; 4x OS2; Torsion, flexible; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir