Lapp - HITRONIC TORSION 8E 9/125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 8
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur - 8
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
4044776487722
Réf. Sonepar
00205648772
Réf. Fournisseur
26310908
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibres
8
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
nombre de fibre par conducteur
8
avec protection contre les rongeurs
Non
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Non
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
11.6 mm
insufflable
Non
GOF; 8x OS2; Torsion, flexible; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir