Lapp - IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 10 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 2x2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776436881
Réf. Sonepar
00205643688
Réf. Fournisseur
2171101
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5E
longueur
10 m
couleur de gaine
bleu
construction de câbles
2x2
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
M12
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
26
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP67
valeur NVP
77 %
IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S