Lapp - IE-5-RJ45-20-H-2-26-7-RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 20 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 2x2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776436935
Réf. Sonepar
00205643693
Réf. Fournisseur
2171096
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5E
longueur
20 m
couleur de gaine
bleu
construction de câbles
2x2
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
ignifugé
non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
26
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP20
valeur NVP
77 %
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Câble Ethernet assemblé; Pose fixe, flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Mélange sans halogène; 2x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 20 m