En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Lapp - IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-RJ45

Lapp - IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-RJ45

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 20 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776436508

Réf. Sonepar

00205643650

Réf. Fournisseur

2171518

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

SF/UTP

catégorie

5E

longueur

20 m

couleur de gaine

bleu

construction de câbles

4x2

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

plastique

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

ignifugé

non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

dimension AWG

26

brochage

1:1

indice de protection (IP)

IP20

valeur NVP

75 %

IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-RJ45