Lapp - IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE

Lapp - IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044776437475

Réf. Sonepar

00205643747

Réf. Fournisseur

2171033

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

SF/UTP

catégorie

5

longueur

3 m

couleur de gaine

vert

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 1

M12

type de connecteur raccordement 2

autre

boîtier du connecteur raccordement 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2

sans

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

ignifugé

non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

dimension AWG

22

brochage

1:1

indice de protection (IP)

IP67

valeur NVP

63 %

IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE