Lapp - IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-OE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 2 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776730828
Réf. Sonepar
00205673082
Réf. Fournisseur
2171237
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5
longueur
2 m
couleur de gaine
vert
construction de câbles
1x4
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
autre
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
22
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP20
valeur NVP
63 %
Câble Ethernet assemblé; flexible, Pose fixe; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type B; Cat.5; SF/UTP; Chlorure de polyvinyle; 2x2; Extrémité libre; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 2 m