Lapp - IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 1 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776437550
Réf. Sonepar
00205643755
Réf. Fournisseur
2171067
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5
longueur
1 m
couleur de gaine
vert
construction de câbles
1x4
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
autre
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
dimension AWG
22
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP67
valeur NVP
67 %
Câble Ethernet assemblé; Chaîne porte-câbles, flexible; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; Extrémité libre; M 12 (Codage D), Connecteur Mâle, coudé (90 °); 1 m