Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A - 21700605

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(4)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776456537

Réf. Sonepar

00205645653

Réf. Fournisseur

21700605

Réf. Commerciale

Lapp

type de connecteur:

RJ45 8(4)

catégorie:

5E

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

22...27

Connecteurs de données; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Connecteur Mâle; droit (180 °)