Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A - 21700621

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776706205

Réf. Sonepar

00205670620

Réf. Fournisseur

21700621

Marque

Lapp

type de connecteur:

autre

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

22...27

Connecteurs de données; Ethernet, ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; M 12 (Codage X); Douille; droit (180 °)