Lapp - Inserts pour connecteurs circulaires M23 - 73002711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 7 A
tension assignée (Ue) - 100 V
finition du raccordement électrique - raccord à souder
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773624564
Réf. Sonepar
00205000782
Réf. Fournisseur
73002711
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
7 A
tension assignée (Ue):
100 V
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-25...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
1.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du contact:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non