Lapp - Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort - 10501100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 20
courant assigné In - 7 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773462050
Réf. Sonepar
00205105011
Réf. Fournisseur
10501100
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
20
courant assigné In:
7 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation:
20
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
73 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
100
largeur:
23 mm
hauteur:
20.5 mm
profondeur:
84.5 mm