Lapp - Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort - 10502200

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Inserts STA éprouvés avec contacts à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 20

  • courant assigné In - 7 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773605631

Réf. Sonepar

00205105022

Réf. Fournisseur

10502200

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

20

courant assigné In:

7 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

100

largeur:

23 mm

hauteur:

20.5 mm

Insert de connecteur avec contact à souder Douille; Nombre de contacts: 20; Size: 16A; 24 V CA rms selon IEC; 7 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 1.5mm²; Contacts inclus; Polycarbonate