fin de vie

Lapp - Isolant PVC - avec ou sans tresse d'armure en acier et feuillard de blindage - 0166002

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isolant PVC - avec ou sans tresse d'armure en acier et feuillard de blindage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur conducteur 1 - fer

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de thermocouples - 3

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044773071733

Réf. Sonepar

00205001223

Réf. Fournisseur

0166002

Marque

Lapp

matériau conducteur conducteur 1:

fer

matériau conducteur conducteur 2:

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de thermocouples:

3

spécification de l'isolation principale:

autre

isolation des fils:

autre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

armature:

Non

matériau de la gaine:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

couleur de gaine:

vert

diamètre externe approx.:

10.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

127.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

127.5 mm

géométrie du câble:

rond

Câble de compensation; KCA; IEC; PVC-PVC - round; 6X1.5