Lapp - KEL-SY Fe/CuNi JX 4x1,5 IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 2
spécification de l'isolation principale - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773072105
Réf. Sonepar
00205001216
Réf. Fournisseur
0165501
Réf. Commerciale
Lapp
matériau conducteur conducteur 1
fer
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de thermocouples
2
spécification de l'isolation principale
autre
isolation des fils
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
armature
Oui
matériau de la gaine
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
11.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
171 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
68.4 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble thermocouple; JX; IEC; PVC-PVC-S-PVC - round; 4X1.5