Lapp - KNL NiCr/Ni KCA 24x1,5 IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 12
spécification de l'isolation principale - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773071610
Réf. Sonepar
00205001226
Réf. Fournisseur
0166010
Réf. Commerciale
Lapp
matériau conducteur conducteur 1
fer
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de thermocouples
12
spécification de l'isolation principale
autre
isolation des fils
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
armature
Non
matériau de la gaine
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
vert
diamètre externe approx.
19 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
237.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
114 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble de compensation; KCA; IEC; PVC-PVC - round; 24X1.5