Lapp - KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC round
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau conducteur conducteur 1 - cuivre
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 1
spécification de l'isolation principale - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773072884
Réf. Sonepar
00205001199
Réf. Fournisseur
0163010
Réf. Commerciale
Lapp
matériau conducteur conducteur 1
cuivre
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de thermocouples
1
spécification de l'isolation principale
autre
isolation des fils
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
armature
Non
matériau de la gaine
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
orange
diamètre externe approx.
7.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
85.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
42.6 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble de compensation; RCB, SCB; IEC; PVC-PVC - round; 2X1.5