Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Lapp - ÖLFLEX 191 CY 4G16

Lapp - ÖLFLEX 191 CY 4G16

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773126365

Réf. Sonepar

00205010639

Réf. Fournisseur

30010639

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

16 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

300 V

taille AWG

6

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

couleur de gaine

gris

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

24.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

494 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

148.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

500 V

Câble de commande; 4G16; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible